ケイユーシステム
ケイユーシステムの ブルーシート・UVシート類
ケイユーシステムの メッシュシート
メッシュシート(450P)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
76473347
品番
6300021090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
通気性が良く風圧による支柱の負担を軽減し、防炎性や飛来落下防止効果に優れているため安全性にも優れています。軽く、取り扱いもスムーズとなっています。
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×3.6
色
緑
形状
折りたたみタイプ
ハトメ数
24
ハトメピッチ(mm)
450
特性
通気性、防炎性
用途
低層住宅用の壁面養生や、防塵や防砂などの下敷養生に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません