ケイユーシステム
ケイユーシステムの 工事用品
ケイユーシステムの 土木資材
止水板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76473435
品番
6300021131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オゾン劣化がなく、酸・アルカリ等にも強く耐久性に優れています。弾力性があり、不等沈下、荷重、振動等によるコンクリートのクラックを防ぎ、漏水防止に充分な効果を得られます。
厚さT(mm)
5
幅(mm)
150
定尺(m)
20
記号
FF150×5
用途
ダム、排水路、トンネル、高架橋、地下鉄、水路橋、防潮堤、砂防ダムなどの建築工事に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません