使用例
カバー付き、カーテン付きで衣類をホコリから守ります。 ドライバー不要で簡単組み立て! 上下棚付き、2段掛けの2つの仕様と60cm幅・90cm幅の2サイズから選べるカバー付きハンガー。 セパレート型なので、60cm幅+60cm幅で120cm幅、60cm幅+90cm幅で150cm幅とお部屋のサイズに合わせて組み合わせが自由です。 棚付きタイプは、バッグや小物の収納に便利です。2段掛けタイプは、ジャケットやスカートなど大量に収納できます。 お客様組立式