※製品写真(スプレイヤー)
大一産業
大一産業の 防鳥・防獣用品
大一産業の 鳥獣よけマット・テグス
マルチスプレイヤー3L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76473803
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
蓄圧式の噴霧器です。ノズルが2種類あり、拡散(扇形)・直噴・拡散(ミスト)の3パターンで噴霧が可能です。角度も360度角度調整が可能です。
タンク容量(L)
3
ホース長さ(m)
1.8
パイプ長(mm)
610mm
ノズル形状
扇形拡散ノズル・直噴・ミストノズル
用途
薬液、薬剤、洗剤等の噴霧
注意
※清掃、噴霧作業時はマスク・保護メガネ等の着用をおすすめします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500