ダンボールケース

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 宅配サイズ80サイズ 注文コード76473846 品番30180-204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は宅配サイズ・外寸法・高さ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。
罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く)
配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。

宅配サイズ80サイズ 3辺合計(cm)60.4 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)244×184×176 底面サイズB5 入数(枚)10 外寸法・幅(mm)184 外寸法・高さ(mm)176 外寸法・奥行(mm)244

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
納品用部材
飲食業

今まで、ちょうど良いサイズが無かったので、他社でオーダーメイドして
いましたが、それより安価で、ちょうど良いサイズだった。
使用量が多くないので、少量での販売も助かる。

対象商品:
76473995
2024-09-08
用途:
引っ越し用に
卸売・小売業

高さが変えられるため、内容物により重たい場合は小さく、軽い場合はフルサイズで使用でき、積み上げたときに幅と奥行きだけが揃うダンボールを探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする