ダンボールケース【まとめ買い】

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30枚) 宅配サイズ80サイズ 底面サイズB5 注文コード76474056 品番30180-304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は宅配サイズ・外寸法・高さ・底面サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。
罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く)
配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。

宅配サイズ80サイズ 3辺合計(cm)60.4 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)244×184×176 形状A式 入数(枚)30 外寸法・幅(mm)184 外寸法・高さ(mm)176 外寸法・奥行(mm)244 底面サイズB5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
本の収納と移動
国立大学法人信州大学 様 (教育・研究機関)

以下のようなメリットがありました。厚手にできていて丈夫であること。同じサイズのものがまとめて購入できたので、保存時も規格が一緒で、管理しやすい。

2025-06-14
用途:
商品梱包
卸売・小売業

60サイズの荷物が多いので丁度よく助かっています。

2025-01-14
用途:
宅配発送作業
有限会社ラパンノワールくろうさぎ 様 (製造業)

とても使い勝手がよく、丈夫です。毎日沢山使っています。

対象商品:
76474135
2023-06-29
用途:
発送用として
フューチャー・テクノス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

箱の厚みも十分あり遠距離への配送に使用しても問題なかった。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする