曜日別特売
36155-334 ダンボールケース【まとめ買い】 ストア・エキスプレス 76474205

36155-334 ダンボールケース【まとめ買い】 ストア・エキスプレス 76474205
36155-334 ダンボールケース【まとめ買い】 ストア・エキスプレス 76474205
36155-334 ダンボールケース【まとめ買い】 ストア・エキスプレス 76474205

ダンボールケース【まとめ買い】

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(30枚)宅配サイズ140サイズ底面サイズB3注文コード76474205品番36155-334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。
罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く)
配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。

宅配サイズ140サイズ3辺合計(cm)130.9外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)514×384×411(調整後311・361)形状A式入数(枚)30外寸法・幅(mm)384外寸法・高さ(mm)411(調整後311・361)外寸法・奥行(mm)514底面サイズB3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 本の収納と移動
国立大学法人信州大学教育・研究機関

以下のようなメリットがありました。厚手にできていて丈夫であること。同じサイズのものがまとめて購入できたので、保存時も規格が一緒で、管理しやすい。

2025-06-14
用途: 商品梱包
卸売・小売業

60サイズの荷物が多いので丁度よく助かっています。

2025-01-14
用途: 宅配発送作業
有限会社ラパンノワールくろうさぎ 製造業

とても使い勝手がよく、丈夫です。毎日沢山使っています。

対象商品 : 76474135
2023-06-29
用途: 発送用として
フューチャー・テクノス株式会社医療・福祉・介護関連業

箱の厚みも十分あり遠距離への配送に使用しても問題なかった。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする