※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンボール

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 宅配サイズ120サイズ 注文コード76474318 品番36156-155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は宅配サイズ・外寸法・高さ・底面サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

省資源ながら丈夫、しかも低価格。軽くて、保管スペースも削減できるエコタイプ!
省資源でエコなのに、強度は従来品とほとんど変わりません。
「Cフルート」は従来品より厚さが約1mm薄いですが、ほぼ同等の強度となります。
厚みを薄くすることで、資源や、保管スペースの削減(従来品より約20%の削減)を実現しました。
まとめ買いでさらにお得にお買い求めいただけます。

宅配サイズ120サイズ 3辺合計(cm)119.4 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)553×383×258 フルートC 入数(枚)10 外寸法・幅(mm)383 外寸法・高さ(mm)258 外寸法・奥行(mm)553

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76474266
2026-02-24
用途:
引っ越し
その他業種

まとまった個数が必要でしたので購入しました 価格も品質も満足です ありがとうございました。

対象商品:
76474266
2026-02-23
用途:
引っ越し
その他業種

適度な厚みで丈夫。組み立てもスムーズで、梱包時の安心感が抜群

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする