ダンボール【まとめ買い】

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30枚) 宅配サイズ100サイズ 底面サイズB4 注文コード76474354 品番36156-235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は宅配サイズ・外寸法・高さ・底面サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

省資源ながら丈夫、しかも低価格。軽くて、保管スペースも削減できるエコタイプ!
省資源でエコなのに、強度は従来品とほとんど変わりません。
「Cフルート」は従来品より厚さが約1mm薄いですが、ほぼ同等の強度となります。
厚みを薄くすることで、資源や、保管スペースの削減(従来品より約20%の削減)を実現しました。
まとめ買いでさらにお得にお買い求めいただけます。

宅配サイズ100サイズ 3辺合計(cm)81.4 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)383×273×158 底面サイズB4 フルートC 入数(枚)30 外寸法・幅(mm)273 外寸法・高さ(mm)158 外寸法・奥行(mm)383

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76474379
2023-02-08
用途:
書類保存箱に

書類保存箱にちょうどいいです。A3折り畳みコンテナ互換のサイズです。段ボールの規格がお徳用規格で、軽量物や使い捨てワンウエイのようにやわ過ぎず、また機械ものや精密品や重量物用のように頑丈過ぎない。安価でそこそこの強度があります。是非とも試していただきたい規格です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする