ダンボール宅配サイズ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 76474415 品番 36125-4859
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!
3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。
配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。

宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)58.9 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)276×191×122 底面サイズB5 入数(枚)10 外寸法・幅(mm)191 外寸法・高さ(mm)122 外寸法・奥行(mm)276

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76474415
2024-07-18
用途:
事務所用
卸売・小売業

もう少し安ければベストです。段ボールはしっかりしていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
1人が参考にしています
2022-10-13

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする