カタログスタンドA4 10段

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76474643 品番6910-730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パンフレットを大量に収納することができます。前倒れしないよう、透明のペーパーサポーターが付いています。

材質/仕上フレーム:スチール/粉体塗装(シルバー)、ケース:再生樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×140、21.7×3.4×29.7(ケース内寸) 質量(kg)6.6 種別1列 仕様キャスター付き(ストッパー付き・無し各2個)
注意
※プラスドライバー必要。
※お客様組立て。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥623 / 税込 ¥685
北海道地方数量1につき ¥1,019 / 税込 ¥1,121
沖縄地方数量1につき ¥1,585 / 税込 ¥1,744
離島数量1につき ¥1,585 / 税込 ¥1,744

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする