ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの カタログスタンド
ストア・エキスプレスの フロア用カタログスタンド
カタログスタンドA4 10段
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76474659
品番
6910-731
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
パンフレットが前倒れしないよう、透明のペーパーサポーターが付いています。
材質/仕上
フレーム:スチール/粉体塗装(シルバー)、ケース:再生樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×35×140、21.7×3.4×29.7(ケース内寸)
質量(kg)
10.8
種別
2列
仕様
キャスター付き(ストッパー付き・無し各2個)
注意
※プラスドライバー必要。
※お客様組立て。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,074
/
税込
¥
1,181
北海道地方
数量1につき
¥
1,757
/
税込
¥
1,933
沖縄地方
数量1につき
¥
2,733
/
税込
¥
3,006
離島
数量1につき
¥
2,733
/
税込
¥
3,006