ウッドマガジンラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76474756 品番6910-610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スチールと木目風シートの組み合わせがスタイリッシュなマガジンラック。雑誌や新聞、本を収納できます。美容室や病院の待合室、オフィスなど様々な場所で馴染みやすいデザインです。

幅(mm)580 材質繊維板(MDF)・塩化ビニルシート(エンボス加工)、受け部分:スチール/クロームメッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×35×90 寸法(幅W×奥行D)(cm)54×2.5(受け部) 質量(kg)9
注意
※背面仕上げしています。
※使用例のパンフレットなどは販売していません。
※プラスドライバー必要。
※お客様組立て。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥660 / 税込 ¥726
北海道地方数量1につき ¥1,080 / 税込 ¥1,188
沖縄地方数量1につき ¥1,680 / 税込 ¥1,848
離島数量1につき ¥1,680 / 税込 ¥1,848

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする