ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗運営用品
ストア・エキスプレスの ショッピングカート・かご・バッグ
ストア・エキスプレスの 買い物かご・バッグ
買い物カゴ スケルトンミニバスケット(10リットル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
76474817
品番
6946-688
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポップでかわいい少し小振りなスケルトン
色
オレンジ
容量(L)
10
材質
本体:樹脂、ハンドル:アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5(下部28)×25(下部17)×18