曜日別特売
SG6AD4-JAY5HM スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機) コベルコ(KOBELCO) 76475727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
出力(kW)5.5
吐出空気量(m3/min)0.67
周波数(Hz)50
ドライヤ一体型
内容量1台注文コード76475727品番SG6AD4-JAY5HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,224,000

より低い圧力設定が可能に。高い省エネ性・増風量を実現。
モニタ上のボタン一つで低圧運転に切替。省エネ運転への利便性アップ。
高気温に対応。45℃まで運転が可能。
ドライヤ先行運転機能を標準装備。生産現場への水分流出を防止。
吐出空気温度を維持することで高精度でのドレン除去を実現
ドライヤのドレン排出タイミングを制御、無駄なエア排出を最小限化。
吐出空気温度が警報値を上回った場合の運転圧力制御を実施。吐出温度上昇を低減。

用途圧縮空気ソリューション潤滑方式給油式吐出空気量(m3/min)0.67制御圧力(MPa)0.83ドライヤ一体型出力(kW)5.5電圧(V)400周波数(Hz)50騒音値(dB)56タンク容量(L)3.5(潤滑油初期)幅(mm)900高さ(mm)900奥行(mm)580制御方式ロードアンロード冷却方式空冷吐出口径Rc3/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする