※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリュコンプレッサ コベライアンW SGシリーズ(非インバータ機)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)11 周波数(Hz)60 注文コード76475894 品番SG11A4-JAY6HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,428,000
この商品は出力・周波数など62種類から選べます 他の種類を見る

より低い圧力設定が可能に。高い省エネ性・増風量を実現。
モニタ上のボタン一つで低圧運転に切替。省エネ運転への利便性アップ。
高気温に対応。45℃まで運転が可能。
ドライヤ先行運転機能を標準装備。生産現場への水分流出を防止。
吐出空気温度を維持することで高精度でのドレン除去を実現
ドライヤのドレン排出タイミングを制御、無駄なエア排出を最小限化。
吐出空気温度が警報値を上回った場合の運転圧力制御を実施。吐出温度上昇を低減。

潤滑方式給油式 吐出空気量(m3/min)1.65/1.35 制御圧力(MPa)0.69/0.93 ドライヤ無し 出力(kW)11 電圧(V)400 周波数(Hz)60 騒音値(dB)56 タンク容量(L)8(潤滑油初期) 幅(mm)1160 高さ(mm)1200 奥行(mm)670 用途圧縮空気ソリューション 制御方式ロードアンロード 冷却方式空冷 吐出口径Rc1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする