※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する吐出空気量(m3/min)1.65/1.35
内容量1台注文コード76476095品番SG11A4-JAU6LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
より低い圧力設定が可能に。高い省エネ性・増風量を実現。
モニタ上のボタン一つで低圧運転に切替。省エネ運転への利便性アップ。
高気温に対応。45℃まで運転が可能。
ドライヤ先行運転機能を標準装備。生産現場への水分流出を防止。
吐出空気温度を維持することで高精度でのドレン除去を実現
ドライヤのドレン排出タイミングを制御、無駄なエア排出を最小限化。
吐出空気温度が警報値を上回った場合の運転圧力制御を実施。吐出温度上昇を低減。