ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ本体
ブロードウォッチの 防犯用カメラ
30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
防犯カメラ(8台)・録画機(HDD1TB)・16インチモニター
注文コード
76476427
品番
SEC-S-8C-16L-1T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット
赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途
自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
セット内容
防犯カメラ(8台)・録画機(HDD1TB)・16インチモニター
形状
防水・暗視型
寸法(mm)
(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)
(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0
出力
(画像)VGA/HDMI
電源
DC12V/2A〜5A(ACアダプター使用)
センサー
1/3インチ CMOS
信号形式
(カメラ)AHD NTSC/PAL(1〜8入力)
最大解像度
1920×1080pixel
照度(Lx)
0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示
表示色
1677万色
ディスプレイ
15.6インチ
視野角
水平/垂直160°
入力端子
映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)
S/N比
48dB 以上
出力信号
VGA / NTSC
動作周囲温度(℃)
(カメラ)-10〜50、(録画機)0〜40(結露が無いこと)、(モニター)0〜50
画素数
(カメラ)約30万画素
使用場所
屋外型
接続台数
(カメラ)最大8台
容量(TB)
HDD1TB
画角
約65°
有線LAN
有(1ヶ所)
ハードディスク
無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
注意
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです
※仕様は予告なく変更する場合があります※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。