オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SFL4型 ステンレスエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76476549
品番
SFL4-20
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
寸法L(mm)
32
材質
SUS304(SCS13A)
形状
エルボ
呼び径(B)
Rc3/4
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
20
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材