オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SFRL型 ステンレス異径エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76476664
品番
SFRL-1510
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
エルボ
呼び径(B)
Rc1/2×Rc3/8
寸法L1(mm)
26
寸法L2(mm)
25
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
15×10
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材