SFL2型 ステンレス ストリート エルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76477136 品番 SFL2-25
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。

材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 呼び径(B)Rc1×R1 寸法L1(mm)54 寸法L2(mm)38 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 呼び径(A)25 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
空圧機器の配管
サービス業

空圧機器の配管に使用しました。
安物はネジがつぶれていることもありますが、
本品はメーカー品ということもあり問題ありませんでした。
ステンレス製で腐食もなく安心して使用でします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする