SFL2-40 SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所 76477154

SFL2-40 SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所 76477154
SFL2-40 SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所 76477154

SFL2型 ステンレス ストリート エルボ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)Rc1 1/2×R1 1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード76477154品番SFL2-40
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。

材質SUS304(SCS13A)形状エルボ呼び径(B)Rc1 1/2×R1 1/2寸法L1(mm)68寸法L2(mm)48使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)40最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 空圧機器の配管
サービス業

空圧機器の配管に使用しました。
安物はネジがつぶれていることもありますが、
本品はメーカー品ということもあり問題ありませんでした。
ステンレス製で腐食もなく安心して使用でします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする