SFRS型 ステンレス 異径ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76477206 品番 SFRS-2015
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。

材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20〜220 寸法L(mm)38 呼び径(B)Rc3/4×Rc1/2 ねじの種類Rc 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 呼び径(A)20×15 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする