SFX型 ステンレス クロス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76477513 品番 SFX-15
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。

材質SUS304(SCS13A) 形状クロス 寸法L(mm)27 呼び径(B)Rc1/2 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 呼び径(A)15 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
機械修理

普通に使えます。安くて良いです。
ホームセンターで売ってないので助かります。

2024-12-12
用途:
配管
教育・研究機関

他社製品と価格を比較して,安価なこれを選びました.機能として問題なく使用出来ています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする