オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
Rc1 1/2
呼び径(A)
40
材質
SUS304(SCS13A)
注文コード
76477617
品番
SFU2-40
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
テーパめねじ(Rcねじ)。給水、給湯配管に最適なオーリング(EPDM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
-20〜100
寸法L(mm)
60
呼び径(B)
Rc1 1/2
使用流体
冷温水
呼び径(A)
40
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※溶接できません。
※推奨締付トルクを下記ご確認の上、施工してください。
※サイズ(締め付けトルク:N・m)1/2・3/4(20)、1・1 1/4(30)、1 1/2・2(50)です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材