SFU型 ステンレスユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76477714 品番 SFU-10
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

テーパめねじ(Rcねじ)。
ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。

材質SUS304(SCS13A) 形状ユニオン 寸法L(mm)38 呼び径(B)Rc3/8 使用流体冷温水・蒸気・油 呼び径(A)10 最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃〜220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃〜180℃ 油)
注意
溶接できません。
パッキンの締付面不足による浸透漏洩(微漏)の可能性があるため、エアー配管には使用できません。
ガスケットシール構造のため、高温で使用する場合は昇温後にユニオンナットの増締めを実施して下さい。
パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
パッキン部に配管応力がかかり、片締めにならないように施工して下さい。
配管の曲がり等を考慮しない場合、メーカー付属の耐熱ノンアスベストパッキンの推奨締付トルクをご確認の上施工してください。
※サイズ(締め付けトルク:N・m)3/8(30)、1/2(50)、3/4(80)、1(110)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする