オンダ製作所
SFUL型 ステンレスユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
Rc3/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
呼び径(A)
20
10
15
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76477809
品番
SFUL-20
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
テーパめねじ(Rcねじ)。
ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
エルボ
呼び径(B)
Rc3/4
寸法L1(mm)
65.5
寸法L2(mm)
32
使用流体
冷温水・蒸気・油
呼び径(A)
20
最高許容圧力(MPa)
2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
注意
溶接できません。
パッキンの締付面不足による浸透漏洩(微漏)の可能性があるため、エアー配管には使用できません。
ガスケットシール構造のため、高温で使用する場合は昇温後にユニオンナットの増締めを実施して下さい。
パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
パッキン部に配管応力がかかり、片締めにならないように施工して下さい。
配管の曲がり等を考慮しない場合、メーカー付属の耐熱ノンアスベストパッキンの推奨締付トルクを下記ご確認の上、施工してください。
※サイズ(締め付けトルク:N・m)3/8(30)、1/2(50)、3/4(80)、1(110)です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材