SFP型 ステンレスプラグ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)R1/4 呼び径(A)8 注文コード76477836 品番SFP-08E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る

テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。

材質SUS304(SCS13A) 形状プラグ 寸法L(mm)19 呼び径(B)R1/4 寸法A(mm)9 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 呼び径(A)8 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76477854
2023-10-26
用途:
配管
建設業・工事業

不要な箇所は肉抜きされて軽量化されていて、普通の圧力で使用するには扱いやすくて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする