オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SFP型 ステンレスプラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
R1/2
呼び径(A)
15
注文コード
76477854
品番
SFP-15
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
プラグ
寸法L(mm)
25
呼び径(B)
R1/2
寸法A(mm)
14
寸法d(Φmm)
14
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
15
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材