SFN型 ステンレス六角ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76478134 品番 SFN-25
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。

材質SUS304(SCS13A) 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20〜220 寸法L(mm)52 呼び径(B)R1 寸法A(mm)36六角 ねじの種類R 寸法d(Φmm)25 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 呼び径(A)25 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76478089
2024-04-14
用途:
機械のメンテナンス

安い金額で、早くに手元に届けられ非常にありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする