オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SFN型 ステンレス六角ニップル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76478186
品番
SFN-80
参考基準価格(税別)
¥10,630
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20〜220
寸法L(mm)
81
呼び径(B)
R3
寸法A(mm)
95八角
ねじの種類
R
寸法d(Φmm)
75
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
80
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材