オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76478213
品番
SFRN-1008
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ニップル
寸法L(mm)
35
呼び径(B)
R3/8×R1/4
寸法A(mm)
19
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
寸法d1(Φmm)
11
寸法d2(Φmm)
8
呼び径(A)
10×8
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材