オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の ステンレス製ねじ込み継手
SFB型 ステンレスブッシング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76478405
品番
SFB-2520
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ブッシング
使用温度範囲(℃)
-20〜220
寸法L(mm)
27
呼び径(B)
R1×Rc3/4
寸法A(mm)
36六角
ねじの種類
R×Rc
寸法d(Φmm)
25
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
25×20
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材