SFB型 ステンレスブッシング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76478439 品番 SFB-5040
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。

材質SUS304(SCS13A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20〜220 寸法L(mm)36 呼び径(B)R2×Rc1 1/2 寸法A(mm)63六角 ねじの種類R×Rc 寸法d(Φmm)50 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 呼び径(A)50×40 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
高圧配管
株式会社成和 様

ステンレスだから錆に心配が無く安心、価格もリーズナブルで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする