SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76479279 品番 SFS2-06
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。

最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃) 材質SUS304(SUS304TP) 形状ソケット 寸法L(mm)20 呼び径(B)Rp1/8 寸法D(Φmm)13.8 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 呼び径(A)6 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
ねじ込み配管(Rpねじ)の接続で、配管の組立・延長(新設配管)に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

配管の接続に使用しました。Rpねじで締め込みがスムーズで施工しやすかったです。SUS304TPで耐食性があり、水回りでも安心感があります。仕上がりも良く、ねじ込み継手として問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする