オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の パイプニップル類・鉄ソケット
SFN2型 ステンレス丸ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76479394
品番
SFN2-06
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
ニップル
寸法L(mm)
24.5
呼び径(B)
R1/8
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
6
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材