SFN5型 ステンレス丸片ニップル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76480295 品番 SFN5-08
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。

材質SUS304(SUS304TP) 形状ニップル 寸法L(mm)26 呼び径(B)R1/4 寸法D(Φmm)13.8 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 呼び径(A)8 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする