オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
水栓エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
注文コード
76481038
品番
PD-011
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法d(Φmm)
15.88
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
青銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
24
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
パッキン
なし
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材