水栓エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード76481047 品番PD-006
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る

平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-011-S、PD-006-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 寸法d(Φmm)22.22 最高使用圧力(MPa)1.75 材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L(mm)32 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー パッキンなし 接続ねじ種類Rp

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする