オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76481108
品番
PD-012-S
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
呼び径(B)
1/2
呼び径(ねじ)
Rp1/2
寸法d(Φmm)
15.88
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
青銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
42
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
パッキン
なし
商品豆知識
配管工事を支える補助部材