水栓ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 注文コード76481169 品番PD-001
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径(ねじ)Rp1/2 寸法d(Φmm)15.88 最高使用圧力(MPa)1.75 仕様- 材質青銅CAC406C 形状ソケット 全長(mm)30 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L(mm)30 ねじの種類Rp 外径(Φmm)15.88 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする