オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
水栓ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
日本水道協会認証登録品(G-109)
注文コード
76481187
品番
PD-001-S
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-001-S、PD-005-Sは日本水道協会認証登録品。
呼び径(ねじ)
Rp1/2
寸法d(Φmm)
15.88
最高使用圧力(MPa)
1.75
仕様
日本水道協会認証登録品(G-109)
材質
青銅CAC406C
形状
ソケット
全長(mm)
30
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
30
ねじの種類
Rp
外径(Φmm)
15.88
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材