オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
座付水栓ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76481205
品番
PD-013
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-013-Sは日本水道協会認証登録品。
呼び径(ねじ)
Rp1/2
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
青銅
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20〜120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材