水栓チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3/4 呼び径(ねじ)Rp3/4 仕様- 注文コード76481248 品番PD-010
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は呼び径・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径(B)3/4 呼び径(ねじ)Rp3/4 寸法d(Φmm)22.22 最高使用圧力(MPa)1.75 仕様- 材質CAC406 形状チーズ 全長(mm)64 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L(mm)64 内径(Φmm)22.22 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75 適合管外径(Φmm)22.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする