オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
水栓チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/2
呼び径(ねじ)
Rp1/2
仕様
日本水道協会認証登録品(G-109)
注文コード
76481266
品番
PD-008-S
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
呼び径(B)
1/2
呼び径(ねじ)
Rp1/2
寸法d(Φmm)
22.22
最高使用圧力(MPa)
1.75
仕様
日本水道協会認証登録品(G-109)
材質
CAC406
形状
チーズ
全長(mm)
60
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
60
内径(Φmm)
22.22
ねじの種類
Rp
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管外径(Φmm)
22.22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材