オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
外フレキ用チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76481589
品番
SR-365
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
平行おねじ(Gねじ)。分岐配管に使用します。
呼び径(ねじ)
G1/2
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
黄銅
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20〜120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材