オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
片ナットチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76481607
品番
OS-371M-S
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
平行ねじ(Gねじ)。止水栓の取付けに便利です。ノンアスベストパッキン付。
呼び径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
黄銅
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20〜95
使用流体
冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材