異径ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76481686 品番 OS-016M
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。

呼び径R1/4×G1/2 材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20〜120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 寸法L(mm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76481738
2023-09-05
用途:
配管作業
教育・研究機関

RからGへの変換に使っています.カップリングを直接Rにつなぐことも可能ですが,やはり,Gに変換しておくとパッキンのあたりもよく,安心できます.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする