オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
ナット付アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
R3/4×G1/2
注文コード
76481923
品番
OS-099
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
呼び径
R3/4×G1/2
寸法L(mm)
38
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
使用流体
冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材