ナット付アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径R1×G1 注文コード76481948 品番OS-090
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径R1×G1 寸法L(mm)49 最高使用圧力(MPa)1.75 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜95 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする